工作園芸折込鋸 ギフト箱入

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード66099698品番GP-18
参考基準価格(税別)¥4,450販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198


工作や園芸、大工鋸と幅広くお使いいただける万能鋸がギフト箱に入りました。
替刃式です。

仕様●個装サイズ(mm):240×120×30●個装質量(g):255アズワン品番65-8898-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする