曜日別特売
VADG-12060 ステンレス保管庫(片面引出付/上ガラス戸・下ステンレス戸・二段式)アジャスト仕様 SUS430 シンコー 66104885

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス保管庫(片面引出付/上ガラス戸・下ステンレス戸・二段式)アジャスト仕様 SUS430

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×1750
内容量1台注文コード66104885品番VADG-12060
参考基準価格(税別)¥267,800販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
付属品中棚上下×各1仕様引出、上ガラス戸、下ステンレス戸、アジャスト付適合シリンダー錠(上下)、耐震固定金具(上)質量(kg)104タイプ2段式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×1750
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする