※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シンコー
ステンレス保管庫(片面引出付/上下ガラス戸・二段式)ベース仕様 SUS430
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×1750
900×450×1750
900×600×1750
1200×450×1750
1200×600×1750
1500×450×1750
1500×600×1750
1800×450×1750
1800×600×1750
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
66105016
品番
VDGG-9045
参考基準価格(税別)
¥217,600
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×1750
仕様
引出、上下ガラス戸、ベース付
質量(kg)
76
タイプ
2段式
適合
シリンダー錠(上下)、耐震固定金具(上下)
付属品
中棚上下×各1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000