曜日別特売
NSS-14 ノンスリップソケット SMT 66105437

NSS-14 ノンスリップソケット SMT 66105437
NSS-14 ノンスリップソケット SMT 66105437

ノンスリップソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード66105437品番NSS-14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

普通なら空回りしてしまうような85%ダメージのあるなめたボルト・ナットも、しっかり回せます!
それを可能にしたのは、ノンスリップだけの特殊の溝!
ボルト・ナットのダメージを抑える、やさしい設計です。
14種類セットで様々なサイズに対応できます。

付属品ソケットレール材質CR-V(クロムバナジウム)型式NSS-14寸法(mm)8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22差込角(mm)3/8
注意
※安全の為、手袋・保護メガネを使用してください。
※ボルトナット以外の物に使用しないでください。
※ソケットをたたいたり、衝撃を与えないでください。
※本来の用途以外の目的には使用しないでください。
※ソケットにひびや割れがあった場合は、直ちに使用をやめて下さい。
※単品での供給は御座いません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする