曜日別特売
WC901PEI 高白色 ホワイトコピー用紙 A4/A3 白色度93% PEFC認証 APP(エーピーピー) 66107916

WC901PEI 高白色 ホワイトコピー用紙 A4/A3 白色度93% PEFC認証 APP(エーピーピー) 66107916
WC901PEI 高白色 ホワイトコピー用紙 A4/A3 白色度93% PEFC認証 APP(エーピーピー) 66107916

高白色 ホワイトコピー用紙 A4/A3 白色度93% PEFC認証

(12件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(500枚×5冊)サイズA4注文コード66107916品番WC901PEI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

高白色タイプ。国際的な森林管理認証を取得した製品です。

用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。白色度(%)約93出荷単位ホワイトサイズA4入数(枚)500紙質中性紙坪量(g/m2)約68紙厚(μm)90適合プリンタ一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ
注意
※商品の仕様およびパッケージデザインは予告なく変更になる場合がございます。
※生産工場によって品番が異なる製品が届く場合がございますが、製品は同じとなります。(WC901PEIとWC901PETなど)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-06
用途: 書類作成時
卸売・小売業

いつも購入している商品が販売中止になっていたので、こちらの商品を購入しました。
色や質感に問題なく、得意先への見積書にも使える綺麗なコピー用紙です。

3が参考にしています
2025-11-21
用途: 毎日の事務処理用
淀川防犯協会サービス業

初めて注文させて頂きました。白色が、すごくきれいで今まで使用した中では、一番の白さで、大満足でした。

2が参考にしています
2026-02-17
用途: 子供のお絵かき用に使ってます。
製造業

たくさん絵を描くので、白い紙を安く大量に買えるところを探していました。またリピートします。

対象商品 : 66107916
2026-01-07
用途: 事務書類、図面印刷
建設業・工事業

希望の商品が販売中止で、代替でこの商品を購入しました。 色や質感に問題なく、図面印刷も使える綺麗なコピー用紙です。

2025-12-25
用途: ファイルへのプリント
株式会社Ace建設業・工事業

質感もよく綺麗に印刷出来ています。
弊社では、毎回リピートしています。

2025-12-19
用途: 塾での印刷物
サービス業

フルカラー印刷をしましたが、発色もよく、白色度93%の表示通りに、今までの紙より白が綺麗で、子供達にも反応が良かったです。

2025-12-23
用途: 会社のコピー用紙として使用

質、色とも満足です。とても会社のコピー機との相性も良く、使いやすいと思います。

対象商品 : 66107916
2025-12-13
用途: コピー用紙
天空ファーム合同会社農・林・水産業

色々な資料のプリントアウトに適してます。
紙色が白く、カラー、モノクロともに見やすく、便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする