592849 GX-209/GX-109 NEW超音波センサー単品 JET INOUE(ジェットイノウエ) 66112446

GX-209/GX-109 NEW超音波センサー単品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード66112446品番592849
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

センサーの取付方式は「貼り付けタイプ」と「埋め込みタイプ」があり、用途に合わせてお使いいただけます
埋め込みタイプには固定ブラケットが、貼り付けタイプには両面テープ(本体貼付け済)が付属されています

適合GX-109/GX-209超音波センサータイプ貼り付けタイプ規格12V/24V共用コード長さ(m)7
注意
※センサーのみの単品です。ユニット、ディスプレー本体は付属されません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする