曜日別特売
592856 広角バックカメラGX-007用ステンレスプロテクター JET INOUE(ジェットイノウエ) 66112489

 

592856 広角バックカメラGX-007用ステンレスプロテクター JET INOUE(ジェットイノウエ) 66112489
592856 広角バックカメラGX-007用ステンレスプロテクター JET INOUE(ジェットイノウエ) 66112489

広角バックカメラGX-007用ステンレスプロテクター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様無線注文コード66112489品番592856
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

GXシリーズバックカメラ単体に取付けることができるステンレスプロテクター。デザイン性向上とともにカメラを保護します

仕様無線適合GX-004/005/006/008材質ステンレス板厚(mm)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×96×45(固定部分含む)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする