マークテック
探傷剤
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1缶(18L)
1缶(1L)
1缶(4L)
1缶(18L)
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(18L)
注文コード
66112683
品番
UP-G3・NⅡ
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
染色浸透探傷試験用浸透液。
水洗性のため検査コストが安く、スラブ、
大型試験品及び小物量産部品の探傷に最適。
形状が複雑な部品の検査にも適用可能。
用途
[金属材料]圧延品、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥。[非金属材料]セラミック・ガラス・プラスチック等の表面に見られる欠陥。
種別
浸透液
使用温度範囲(℃)
10~50
容器
ローヤル缶
比重
0.89
引火点(℃)
85
粘度
4.2
洗浄方式
水洗除去法
適合規格
JIS-Z-2343-2, JIS-Z-2343-5, JIS-Z-2343-6
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
18000mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性