曜日別特売
220mmx10m LC2000K22 アプリケーションフィルム ラッキーアプリ グリーンクロス 66113654

アプリケーションフィルム ラッキーアプリ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
幅(mm)220
内容量1セット(2本)注文コード66113654品番220mmx10m LC2000K22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

各種小型カッティングマシンに対応した、強粘着・剥離紙ありのアプリケーションテープです。
HiLuckyシートと合わせてお使いください。

用途ステッカー制作や、車両装飾、POPサイン、工事用看板や案内表示などに幅(mm)220質量(kg)1.9透明長さ(m)10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする