曜日別特売
- 新型コロナウイルス対策ステッカー ヘルメットタイプ グリーンクロス 66113968

新型コロナウイルス対策ステッカー ヘルメットタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
表示内容3蜜の回避を徹底します
内容量1枚注文コード66113968品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

新型コロナウイルス感染症対策のヘルメット用ステッカーになります。
コロナウイルスの症状や対策についてイラスト化していますので自然に目に入る事で感染症対策への意識向上に活用してください。

用途感染症対策として現場や事務所の意識向上などに表示内容3蜜の回避を徹底します取付方式シール/ステッカー材質PVC寸法(幅W×高さH)(mm)140×42質量(g)5仕様ラミネート加工ステッカー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする