曜日別特売
CVO-01 感染症予防 横断幕 グリーンクロス 66114065

感染症予防 横断幕

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
表示内容感染症予防対策実施中
内容量1枚注文コード66114065品番CVO-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

感染症、新型コロナウイルスの周知徹底用ターポリン製の垂れ幕になります。
ハトメが上下4カ所にあります。

用途感染症や新型コロナウイルスへの意識向上、周囲への周知などに付属品ヒモ材質ターポリン質量(g)200取付方式ハトメ左右4か所寸法(幅W×高さH)(mm)2400×700表示内容感染症予防対策実施中
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき850/税込935
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする