曜日別特売
CAB-01 ハチ対策看板 グリーンクロス 66114476

 

CAB-01 ハチ対策看板 グリーンクロス 66114476
CAB-01 ハチ対策看板 グリーンクロス 66114476

ハチ対策看板

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台注文コード66114476品番CAB-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

蜂の駆除作業中を注意喚起するための看板です。
既存のコーンに設置できます。
キャップ付きです。

用途蜂や蜂の巣があるのを注意喚起するための看板材質発泡PVC質量(kg)0.42取付方式自立式口径(Φmm)(差込)70板厚(mm)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×135×500表示内容蜂駆除作業中
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする