グリーンクロス
ハチ対策看板
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
66114485
品番
CAB-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
蜂の駆除作業中を注意喚起するための立て看板です。
鉄板にインクジェットシートを貼っています。
鉄枠付なので自立します。
無反射仕様です。
ラミネート加工で擦れに強いです。
用途
蜂や蜂の巣があるのを注意喚起するための看板
材質
鉄板、鉄枠
質量(kg)
3.5
取付方式
自立式
寸法(幅W×高さH)(mm)
275×1400
表示内容
蜂駆除作業中
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません