OKS-4 置き配ステッカー グリーンクロス 66114835

置き配ステッカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1枚表示内容置き配OKブラック注文コード66114835品番OKS-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

感染症、ウイルスに対する注意喚起、意識向上を促すステッカーになります。

用途感染症やウイルス対策に対する意識向上に表示内容置き配OK取付方式シール/ステッカー材質PVC寸法(幅W×高さH)(mm)90×120質量(g)10仕様ラミネート加工ステッカーブラック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする