デルタゴンビット六角軸

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃先径(Φmm)30
有効長(mm)385
全長(mm)505
内容量1個注文コード66117442品番DLHEX30050
参考基準価格(税別)¥25,200販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
刃先径(Φmm)30全長(mm)505有効長(mm)385仕様ロングサイズ材質(刃部)超鋼チップ刃数6適合材コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石など
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする