ミヤナガ
デルタゴンビット六角軸
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
15日以内出荷とは
刃先径(Φmm)
32
28
30
32
18
20
22
25
26
有効長(mm)
385
385
160
300
全長(mm)
505
505
280
420
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66117494
品番
DLHEX32050
参考基準価格(税別)
¥28,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
32
全長(mm)
505
有効長(mm)
385
仕様
ロングサイズ
材質
(刃部)超鋼チップ
刃数
6
適合材
コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石など