ミヤナガ
デルタゴンビット六角軸
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
刃先径(Φmm)
18
28
30
32
18
20
22
25
26
有効長(mm)
300
385
160
300
全長(mm)
420
505
280
420
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66117512
品番
DLHEXB18042
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
18
全長(mm)
420
有効長(mm)
300
仕様
樹脂系アンカー用
材質
刃部:超硬チップ
刃数
3
適合材
コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石など