DLHEXB26042 デルタゴンビット六角軸 ミヤナガ 66117607

デルタゴンビット六角軸

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃先径(Φmm)26
有効長(mm)300
全長(mm)420
内容量1個注文コード66117607品番DLHEXB26042
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
刃先径(Φmm)26全長(mm)420有効長(mm)300仕様樹脂系アンカー用材質刃部:超硬チップ刃数5適合材コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石など
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする