商品レビューを投稿する内容量1台注文コード66121067品番TX-SCFG01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198販売価格(税別)
TOUGH-TX 湿機能付きギター&ベース用 フレットガード TX-SCFG01
多湿・乾燥、そして衝撃から大切なギターやベースを守る、調湿機能付きフレットガードです。楽器の保管中や運搬時に、弦によるフレットへのダメージを軽減し、指板の割れやネックの反りを防ぎます。調湿・消臭ブランド「シリカクリン(R)」を採用し、常に楽器に最適な湿度をキープ。繰り返し使えるエコなアイテムで、大切な楽器を最高のコンディションに保ちます。
特徴:
・ 調湿・消臭ブランド「シリカクリン(R)」採用で、楽器に最適な湿度を維持
・ 多湿時には吸湿、低湿度時には放湿する両面効果
・ 弦によるフレットへのダメージを軽減し、フレットのキズや汚れを防止
・ 指板の割れ、フレットのバリ、ネックの反りを防ぐ
・ 天日干しで繰り返し使用可能(エコ製品)
・ 吸湿センサー・シール付属で再利用の目安がわかる
スペック:
・ 本体寸法:厚み約2mm、全長620mm、上部幅55mm、下部幅70mm
・ 対応楽器:エレキギター、アコースティックギター、エレキベース、7弦ギターなど
・ JANコード:4534853039840