X554 CCメイト スタンダード ロール 15m ブラック PROSTAFF(プロスタッフ) 66121679

 

X554 CCメイト スタンダード ロール 15m ブラック PROSTAFF(プロスタッフ) 66121679
X554 CCメイト スタンダード ロール 15m ブラック PROSTAFF(プロスタッフ) 66121679

CCメイト スタンダード ロール 15m ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
66121679
品番
X554
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

車内の足元の汚れを防ぐカーペットタイプのフロアマットです。裏面には、マットのズレを防止するスパイクを採用。 自由にカットして、専用マットが作れます。また、車以外にも多用途に使用できます。

色
ブラック
質量(g)
27000
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
950×350×350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする