曜日別特売

メタルボーラー 350

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃先径(Φmm)30
30
14
14.5
15
16
17
17.5
18
19
20
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
29
31
32
33
35
内容量1個注文コード66121807品番MB35030
参考基準価格(税別)¥9,950販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
刃先径(Φmm)30有効長(mm)35適合材厚み35mm迄の鋼板、型鋼、ステンレス鋼、鋳鉄等刃数6刃幅(mm)3.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする