曜日別特売
ABS-F150 FLASHFORGE フィラメント ABS Pro 1000g ナチュラル Flash Forge 66121941

FLASHFORGE フィラメント ABS Pro 1000g ナチュラル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード66121941品番ABS-F150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ABS樹脂は粘着性があり、強度があるのが特徴です。
日用品や雑貨などの造形に適しており、パーソナル3Dプリンターの多くはABS樹脂を採用しています。
配合が変わり、通常のABSより引張強度が高くなり、高い衝撃圧力と高温に耐えるため、 機能性オブジェクトの印刷に適しています。

ナチュラル内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする