36972 固めてエコキャン HAC 66122431

36972 固めてエコキャン HAC 66122431
36972 固めてエコキャン HAC 66122431
36972 固めてエコキャン HAC 66122431
36972 固めてエコキャン HAC 66122431

固めてエコキャン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード66122431品番36972
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

食後・調理後に入れるだけ!残ったスープはこれで処理!
食後調理後にそのまま入れるだけで、残飯の残り汁を処理することができる商品です。約5分で固まり、生ごみとして処理することができます。カップラーメンや各種クッカーの残り汁にご利用いただけます。
材質:ポリアクリル酸ナトリウム【キーワード】防災 災害 非常時 アウトドア 残飯処理 残り汁 エコ キャンプ キャンプ飯 排水

セット内容本体×5材質本体包材:紙、凝固剤:ポリアクリル酸ナトリウム寸法(mm)本体:85×5×40
注意
※-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする