曜日別特売
36980 折りたたみ式ウォータージャグ5.5L HAC 66122476

36980 折りたたみ式ウォータージャグ5.5L HAC 66122476
36980 折りたたみ式ウォータージャグ5.5L HAC 66122476
36980 折りたたみ式ウォータージャグ5.5L HAC 66122476
36980 折りたたみ式ウォータージャグ5.5L HAC 66122476
36980 折りたたみ式ウォータージャグ5.5L HAC 66122476
36980 折りたたみ式ウォータージャグ5.5L HAC 66122476

折りたたみ式ウォータージャグ5.5L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード66122476品番36980
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

取手付きで持ち運びらくらく!
折りたたんでコンパクトに持ち運び可能なウォータージャグです。コック式で簡単に操作できます。取っ手付きで持ち運びもしやすいです。【キーワード】防災 災害 非常時 アウトドア ウォータージャグ 水 緊急時 給水 折りたたみ

セット内容本体のみ材質PP、シリコン寸法(mm)【収納時】230×210×110【使用時】230×210×250
注意
※-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする