富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)
純正 カートリッジ 富士フィルム DocuPrint CP310st
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
印字可能枚数
約1000
約1000
約2800
約2000
約20000
色
シルバー
ブラック
ゴールド
シルバー
ホワイト
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66123156
品番
CT203315
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
色
シルバー
適合
DocuPrint CP310 st
適合機種メーカー
富士フィルム
種別
純正品
印字可能枚数
約1000
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません