曜日別特売
RBF-1-M用PPフェルト 5μm(2枚ロット) ブンリフィルター RBF ブンリ 66123718

RBF-1-M用PPフェルト 5μm(2枚ロット) ブンリフィルター RBF ブンリ 66123718
RBF-1-M用PPフェルト 5μm(2枚ロット) ブンリフィルター RBF ブンリ 66123718
RBF-1-M用PPフェルト 5μm(2枚ロット) ブンリフィルター RBF ブンリ 66123718

ブンリフィルター RBF

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送25日以内出荷とは
内容量1式(2枚)注文コード66123718品番RBF-1-M用PPフェルト 5μm(2枚ロット)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

シンプルな構造で高精度な濾過が可能なバッグフィルタータイプの濾過装置。
タンク蓋に穴加工をして設置します。
流量・濾過精度に応じて本体と濾過フィルターをお選びください。

用途
液体中の浮遊物を回収する、バッグフィルタータイプの濾過装置です。
クリーン液の出口側が開放型でエアー抜きが不要。タンク蓋に穴加工をして設置し、タンクへ直接濾過した液体を流入します。
濾過フィルターの濾過精度は4種類からお選びいただけます。
標準流量(L/min)【水溶性】50、【油性(粘度mm2/S):10】40、【油性(粘度mm2/S):30】25、【油性(粘度mm2/S):50】12
注意
※【PPフェルトについて】濾過フィルターのPPフェルトは本体と別売です。お求めの型式・濾過精度に適したPPフェルトをご購入の上、取り付けてください。
※フィルター供給ポンプは、吐出圧0.3~0.35Mpaのものを1次処理後の場所に据付けてください。
※液温1℃から45℃までの範囲で使用してください。
※使用可能な液体のph値は8~12 (弱~中アルカリ性)です。範囲外の液体 (酸性及び、強アルカリ性の液体等)に使用しますと、錆びやアルカリ腐食が発生する恐れがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする