V-2000-2-SW-15 クリアライトロン 平岡織染 66123989

V-2000-2-SW-15 クリアライトロン 平岡織染 66123989
V-2000-2-SW-15 クリアライトロン 平岡織染 66123989

クリアライトロン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
長さ(m)15
内容量1枚注文コード66123989品番V-2000-2-SW-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

間仕切り・広告用バナー・膜天井・インテリアに使用可能な遮光タイプの不燃材料です。

用途間仕切り、膜天井材質基布:グラスファイバー100%、コーティング樹脂:ポリ塩化ビニル(PVC)幅(mm)204厚さ(mm)0.4ホワイト長さ(m)15伸び(%)タテ:4.6、ヨコ:3.8質量(g/m2)580引裂強度(N)タテ:80、ヨコ:75表面抵抗値(Ω)1011遮光率(%)99.99認定番号不燃材料:NM-5825、防炎製品番号:FR-06166引張強度(N/3cm)タテ:2300、ヨコ:1900RoHS指令(10物質対応)対応透光率(%)0.1UV遮蔽率(%)99.90%
注意
※写真と実物とでは色味が違う場合がございます。ご注意下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする