ミヤナガ
メタルボーラー 350-A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
刃先径(Φmm)
26.5
26.5
26.5
14
14.5
15
16
17
17.5
18
19
20
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66124792
品番
MB350A265
参考基準価格(税別)
¥10,280
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
26.5
有効長(mm)
35
全長(mm)
72
適合材
厚さ35mmまでの鋼板、形鋼、ステンレス板など
刃数
6
刃幅(mm)
3.9