曜日別特売

メタルボーラー 350-A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃先径(Φmm)37
37
14
14.5
15
16
17
17.5
18
19
20
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
38
39
40
内容量1個注文コード66125072品番MB350A37
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
刃先径(Φmm)37有効長(mm)35全長(mm)72適合材厚さ35mmまでの鋼板、形鋼、ステンレス板など刃数6刃幅(mm)3.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする