曜日別特売
MS282-3UCB00-JG MS282e QRコード対応バーコードリーダー unitech 66125606

 

MS282-3UCB00-JG MS282e QRコード対応バーコードリーダー unitech 66125606
MS282-3UCB00-JG MS282e QRコード対応バーコードリーダー unitech 66125606
MS282-3UCB00-JG MS282e QRコード対応バーコードリーダー unitech 66125606
MS282-3UCB00-JG MS282e QRコード対応バーコードリーダー unitech 66125606
MS282-3UCB00-JG MS282e QRコード対応バーコードリーダー unitech 66125606
MS282-3UCB00-JG MS282e QRコード対応バーコードリーダー unitech 66125606

MS282e QRコード対応バーコードリーダー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード66125606品番MS282-3UCB00-JG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

MS282eは、コンパクトでスタイリッシュ、しかも堅牢で
長時間の使用に耐えるエントリー向け二次元バーコード
スキャナーです。
コンパクトで軽量。
ほとんどの1次元と2次元バーコードを読み取る。
モバイルデバイスの液晶画面のバーコードを読み取る。

用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など商品タイプ有線インターフェースUSB読取方式イメージャー対応コード【1D】Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, AIM128, Plessey, MSI-Plessey 注: GS1 合成コード(コンポジットコード)の読み取りには対応しておりません。【2D】PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix 注: 連結QRコードの読み取りには対応しておりません。注: 郵便バーコードおよびOCR読み取りには対応しておりません。注: 日本語を含むQRコードの読み取りは可能です(CJKコントロールまたは仮想COMによる)。質量(g)125分解能(mm)1次元:0.0762以下、2次元:0.169以下仕様読み取り距離 (DOF PCS=80%):シンボル / X-DIM 読取り距離 近 遠、EAN-13 (13mil):60mm~350mm、Code 39 (5mil):40mm~150mm、PDF417 (6.7mil): 50mm~125mm、Data Matrix (10mil):45mm~120mm、QR Code (15mil):30mm~170mm、データフォーマット:プリフィックス, サフィックス, コード ID, データ再フォーマットセット内容MS282e 本体、USBケーブル寸法(mm)179.7×47.5×51.3種類ハンドフリースタンド角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0から360センサー640×480 CMOS照準赤色LED(625nm)消費電流(mA)動作時: 110以下、スタンバイ時: 7以下照明白色LEDコントラスト比印刷(PCS):25%寿命スイッチ:1000万回防塵防水性能IP42落下距離(m)テスト:1.5メートルからコンクリート床保存温度範囲(℃)-20~60動作モードトリガモード、プレゼンテーションモード照度(Lux)周囲光:0から100000(太陽光)RoHS指令(10物質対応)対応インジケータブザー、LED動作温度範囲(℃)-10~50動作電圧(V)DC5±10%ESD保護8K コンタクト、12K エアー テスト後正常動作相対湿度(%RH)95 結露ないこと
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする