代表画像
タンガロイ
チップ 3QP-TPGT-HP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法RE(mm)
0.4
0.4
0.8
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
66126299
品番
3QP-TPGT110304-HP BM05M
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
材質
BM05M
刃数
3
寸法S(mm)
3.18
寸法D1(mm)
3.4
寸法LE(mm)
2.2
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.03~0.22
寸法IC(mm)
6.35
寸法ft(mm)
0.03~0.2