3QP-TPGW110308LF BM05M CBNチップ 3QP-TPM/GW タンガロイ 66126317

代表画像

3QP-TPGW110308LF BM05M CBNチップ 3QP-TPM/GW タンガロイ 66126317
3QP-TPGW110308LF BM05M CBNチップ 3QP-TPM/GW タンガロイ 66126317

CBNチップ 3QP-TPM/GW

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(2個)材質BM05M寸法RE(mm)0.8注文コード66126317品番3QP-TPGW110308LF BM05M
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
材質BM05M刃数3寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)3.4寸法LE(mm)1.9寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.5寸法IC(mm)6.35寸法ft(mm)0.03~0.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする