曜日別特売
4QS-DNGA150404LC BM05M CBNチップ 4QS-DNGA タンガロイ 66126631

代表画像

4QS-DNGA150404LC BM05M CBNチップ 4QS-DNGA タンガロイ 66126631
4QS-DNGA150404LC BM05M CBNチップ 4QS-DNGA タンガロイ 66126631

CBNチップ 4QS-DNGA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(2個)寸法RE(mm)0.4注文コード66126631品番4QS-DNGA150404LC BM05M
参考基準価格(税別)¥26,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質BM05M刃数4寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法LE(mm)2寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.8寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.03~0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする