曜日別特売
20910-014 ワンタッチキャップのみ【キンシ製投薬瓶(小判・マーカー・K・NK瓶・タマ瓶)用】 金鵄製作所 66126735

 

20910-014 ワンタッチキャップのみ【キンシ製投薬瓶(小判・マーカー・K・NK瓶・タマ瓶)用】 金鵄製作所 66126735
20910-014 ワンタッチキャップのみ【キンシ製投薬瓶(小判・マーカー・K・NK瓶・タマ瓶)用】 金鵄製作所 66126735
20910-014 ワンタッチキャップのみ【キンシ製投薬瓶(小判・マーカー・K・NK瓶・タマ瓶)用】 金鵄製作所 66126735
20910-014 ワンタッチキャップのみ【キンシ製投薬瓶(小判・マーカー・K・NK瓶・タマ瓶)用】 金鵄製作所 66126735

ワンタッチキャップのみ【キンシ製投薬瓶(小判・マーカー・K・NK瓶・タマ瓶)用】

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)色(フタ)水色注文コード66126735品番20910-014
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

片手で簡単に開け閉めできるワンタッチキャップの単体販売。金鵄製作所製の小判投薬瓶、マーカー投薬瓶、K投薬瓶、NK投薬瓶、タマ投薬瓶にセットできます。

フタ内径(Φmm)19.9色(フタ)水色寸法(直径Φ×高さH)(mm)28×19材質(キャップ)PP
注意
※投薬瓶本体は付属しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする