曜日別特売
6QS-TNGG160408-HP BM05M CBNチップ 6QS-TNGG-HP タンガロイ 66126798

代表画像

6QS-TNGG160408-HP BM05M CBNチップ 6QS-TNGG-HP タンガロイ 66126798
6QS-TNGG160408-HP BM05M CBNチップ 6QS-TNGG-HP タンガロイ 66126798

CBNチップ 6QS-TNGG-HP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法RE(mm)0.8
内容量1箱(2個)注文コード66126798品番6QS-TNGG160408-HP BM05M
参考基準価格(税別)¥38,800販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
材質BM05M刃数6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法LE(mm)1.6寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.03~0.22寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.03~0.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする