代表画像
タンガロイ
CBNチップ 6QS-TNGG-HP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法RE(mm)
1.2
0.4
0.8
1.2
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
66126850
品番
6QS-TNGG160412-HP BM05M
参考基準価格(税別)
¥38,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
材質
BM05M
刃数
6
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
寸法LE(mm)
1.8
寸法RE(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.03~0.22
寸法IC(mm)
9.525
寸法ft(mm)
0.03~0.25