曜日別特売

メタルボーラー 750SMB75S3210

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃先径(Φmm)100
100
50
51
54
55
58
60
61
62
65
68
70
75
77
80
81
85
87
88
89
90
93
95
内容量1個注文コード66127005品番MB75S3210
参考基準価格(税別)¥84,500販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980
刃先径(Φmm)
100
有効長(mm)
75
適合材
厚さ75mmまでの鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄など
シャンク径(mm)
32

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする