HEADS(ヘッズ)
サテンリボン25mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
色
ROYALBLUE
AQUABLUE
CHARCOAL
CHERRYPINK
MARIGOLD
MOSSGREEN
ROYALBLUE
SMOKYBEIGE
SMOKYBLUE
SMOKYPINK
SUNFLOWER
WARMGRAY
全11種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
66127365
品番
2535R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ツヤのある片面サテンリボンです。
豊富なサイズと色バリエーションが特徴です。
リボンリールに巻いた状態で納品しますので、リボンラックに掛けてお使いいただけます。
色
ROYALBLUE
仕様
片面仕様
材質
ナイロン
幅(mm)
25
長さ(m)
20
注意
※製造上、途中で繋いでいる場合がございます。