曜日別特売

デルタゴンビット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃先径(Φmm)14
有効長(mm)120
全長(mm)170
内容量1個注文コード66127504品番DLH140
参考基準価格(税別)¥2,510販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
刃先径(Φmm)14全長(mm)170有効長(mm)120材質刃部:超硬チップ適合材ブロック、モルタル、普通タイル等
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする