力量-1-18-5 力量 キタジマ 66127945

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

力量-1-18-5 力量 キタジマ 66127945
力量-1-18-5 力量 キタジマ 66127945
力量-1-18-5 力量 キタジマ 66127945
力量-1-18-5 力量 キタジマ 66127945

力量

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード66127945品番力量-1-18-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

スチールラックの定番中の定番です。耐荷重150kgと非常に丈夫で使いやすいスチールラックです。スチールラックの中で、売れている規格です。

グレー耐荷重(kg/段)150(天板除く)棚段数(天地含)5段高さ(cm)180グリーン購入法適合奥行き(cm)45間口(cm)87.5
取扱説明書:(1.16MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする