※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キタジマ
力量
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
66127988
品番
力量-2-21-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
スチールラックの定番中の定番です。耐荷重150kgと非常に丈夫で使いやすいスチールラックです。スチールラックの中で、売れている規格です。
色
グレー
耐荷重(kg/段)
150(天板除く)
棚段数
(天地含)5段
高さ(cm)
210
グリーン購入法
適合
奥行き(cm)
45
間口(cm)
120
取扱説明書:
(1.16MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000