曜日別特売
H-77-007ALR-XXX-05 日立小容量無停電電源装置(UPS) ミニ・セーフ(750VA、製品保証期間5年、シリアルインタフェース、停電補償時間6分) 日立インダストリアルプロダクツ 66128415

日立小容量無停電電源装置(UPS) ミニ・セーフ(750VA、製品保証期間5年、シリアルインタフェース、停電補償時間6分)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
出力容量(kVA)0.75
出力容量750VA/600W
内容量1台注文コード66128415品番H-77-007ALR-XXX-05
参考基準価格(税別)¥242,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

UPS本体期待寿命10年
本体無償保証期間5年
バッテリ無償交換期間5年
常時インバータ給電方式
シリアルインタフェース(RS-232C)
「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年
バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。

インターフェイス
シリアルインタフェース
(RS-232C)
付属品
床固定金具
、ラック固定金具
機能
自己診断機能
、19インチラック対応(EIAラック対応)
、縦置/横置き可能
相数
入力:単相2線
、出力:単相2線
保護機能
入力:過電流保護(オートリターン)
、出力:過負荷保護
入力電圧許容範囲(V)
AC80~120V(100V設定時)
、AC86.4~129.6V(108V設定時)
、AC92~138V(115V設定時)
、AC96~138V(120V設定時)
起動電圧範囲(V)
AC80~120V(100V設定時)
、AC86.4~129.6V(108V設定時)
、AC92~138V(115V設定時)
、AC96~138V(120V設定時)
出力容量(kVA)0.75定格出力容量(kW)0.6定格入力電圧(V)AC100/108/115/120質量(kg)約15高さ(mm)85(2U)出力電圧(V)AC100/108/115/120±3%出力周波数(Hz)50/60湿度範囲(%)15~85(結露なきこと)寿命本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合)充電時間(時間)80%:8、100%:24波形歪4%以下(定格出力、線形負荷)消費電力(W)85規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品温度範囲(℃)使用環境:0~40定格電流(A)7.5(出力100V設定時)最大電流(A)9.4(出力100V設定時)運転方式常時インバータ給電方式電源コード(m)約2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×480×85(2U)騒音値(dB)49以下冷却方式強制風冷コンセント出力NEMA5-15R×4個入力プラグNEMA5-15P出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波バッテリー小型制御弁式鉛蓄電池出力容量750VA/600W切替時間(秒)無瞬断(商用同期時)入力周波数(Hz)50/60±5%入力保護容量(A)10バックアップ時間6分発熱量(KJ/h)306仕様バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする