曜日別特売
NB-XL XO荷揚げバケツ 椿モデル 66129878

※代表画像です

XO荷揚げバケツ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個注文コード66129878品番NB-XL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

ベルトが底までしっかりホールド
4つの足底付で擦り切れ防止
内面二重縫製で安全性を強化
使用中止サイン機能ベルト採用
ベルトの赤い生地が見えたら使用中止
厚さ約1.1mmの鉄板底
立ち上がり30mm以上で突き破り防止
口枠は8mmのスチール芯入り
強化樹脂で劣化防止

直径(Φmm)320高さ(mm)500使用荷重(kg)100枠の色
関連資料:(0.23MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする