3506 難燃半袖Tシャツ 3506 Asahicho(旭蝶繊維) 66130070

バックスタイル

3506 難燃半袖Tシャツ 3506 Asahicho(旭蝶繊維) 66130070
3506 難燃半袖Tシャツ 3506 Asahicho(旭蝶繊維) 66130070
3506 難燃半袖Tシャツ 3506 Asahicho(旭蝶繊維) 66130070
3506 難燃半袖Tシャツ 3506 Asahicho(旭蝶繊維) 66130070

難燃半袖Tシャツ 3506

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズS
グレー
内容量1枚注文コード66130070品番3506
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

ホールガーメントを利用した難燃ニットTシャツ。シームレスで着心地も抜群。 混率:モダクリル55%、綿45% JIS T8022 A1+A2

用途難燃ワークウェアのインナーとして着用できます。グレーサイズS胸囲(cm)94着丈(cm)66裄丈(cm)42素材Protex Fiber、モダクリル55%・綿45%
注意
※天然素材のため多少の色差が生じる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする