曜日別特売
3507 難燃長袖Tシャツ 3507 Asahicho(旭蝶繊維) 66130167

フロントスタイル

3507 難燃長袖Tシャツ 3507 Asahicho(旭蝶繊維) 66130167
3507 難燃長袖Tシャツ 3507 Asahicho(旭蝶繊維) 66130167
3507 難燃長袖Tシャツ 3507 Asahicho(旭蝶繊維) 66130167
3507 難燃長袖Tシャツ 3507 Asahicho(旭蝶繊維) 66130167

難燃長袖Tシャツ 3507

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズLL
ネイビー
内容量1枚注文コード66130167品番3507
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

ホールガーメントを利用した難燃ニットTシャツ。シームレスで着心地も抜群。 混率:モダクリル55%、綿45% JIS T8022 A1+A2

用途
難燃ワークウェアのインナーとして着用できます。
ネイビーサイズLL胸囲(cm)110着丈(cm)73裄丈(cm)81素材Protex Fiber、モダクリル55%・綿45%
注意
※天然素材のため多少の色差が生じる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする