フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
難燃長袖Tシャツ 3507
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
グレー
ネイビー
グレー
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
66130210
品番
3507
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
ホールガーメントを利用した難燃ニットTシャツ。シームレスで着心地も抜群。 混率:モダクリル55%、綿45% JIS T8022 A1+A2
用途
難燃ワークウェアのインナーとして着用できます。
色
グレー
サイズ
S
胸囲(cm)
94
着丈(cm)
66
裄丈(cm)
75
素材
Protex Fiber、モダクリル55%・綿45%
注意
※天然素材のため多少の色差が生じる場合があります。