曜日別特売
880 ブルゾン 880 Asahicho(旭蝶繊維) 66130298

フロントスタイル

880 ブルゾン 880 Asahicho(旭蝶繊維) 66130298
880 ブルゾン 880 Asahicho(旭蝶繊維) 66130298
880 ブルゾン 880 Asahicho(旭蝶繊維) 66130298
880 ブルゾン 880 Asahicho(旭蝶繊維) 66130298
880 ブルゾン 880 Asahicho(旭蝶繊維) 66130298
880 ブルゾン 880 Asahicho(旭蝶繊維) 66130298

ブルゾン 880

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズL
シルバー
内容量1枚注文コード66130298品番880
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

着心地とデザイン、どちらも手に入る高機能ワークウェア 混率:ポリエステル100% 日本製生地 帯電防止JIS T8118

用途ツートーンデザインで違和感なく上下色違いにコーディネートできます。ファスナーやボタンの露出を抑えた傷つけ防止設計で商品への傷つけを防ぎます。シルバーサイズL胸囲(cm)116肩幅(cm)48袖丈(cm)60着丈(cm)64素材ストレッチサージ、ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする