フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
カーゴパンツ(ノータック) 882
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
シルバー
シルバー
オリーブ
ネイビー
チャコール
サイズ
85
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
130
全60種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
66131251
品番
882
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
着心地とデザイン、どちらも手に入る高機能ワークウェア 混率:ポリエステル100% 日本製生地 帯電防止JIS T8118
用途
ツートーンデザインで違和感なく上下色違いにコーディネートできます。ファスナーやボタンの露出を抑えた傷つけ防止設計で商品への傷つけを防ぎます。
色
シルバー
サイズ
85
股下(cm)
78
素材
ストレッチサージ、ポリエステル100%