MC-16 PlantTube(R) フレキシブルチューブ 柔軟タイプ エースサービス 66131425

MC-16 PlantTube(R) フレキシブルチューブ 柔軟タイプ エースサービス 66131425
MC-16 PlantTube(R) フレキシブルチューブ 柔軟タイプ エースサービス 66131425

PlantTube(R) フレキシブルチューブ 柔軟タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻(10m)
内径(mm)51~51.5
内容量1巻(10m)注文コード66131425品番MC-16
参考基準価格(税別)¥23,900販売価格(税込)¥26,268
販売価格(税別)
23,880

PlantTube(R) 防水・柔軟

用途工作機械・自動化機械・省力化機械・固定配管内径(mm)51~51.5外径(mm)58.2~58.8呼び径2サイズ54標準色材質コア:亜鉛メッキ鋼板、外被:PVC使用温度範囲(℃)-30~70構造スクウェアロック最小曲げ半径(mm)140長さ(m)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする