曜日別特売
AC-11 PlantTube(R) フレキシブルチューブ 標準タイプ エースサービス 66131477

AC-11 PlantTube(R) フレキシブルチューブ 標準タイプ エースサービス 66131477
AC-11 PlantTube(R) フレキシブルチューブ 標準タイプ エースサービス 66131477

PlantTube(R) フレキシブルチューブ 標準タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻(50m)内径(mm)16~16.3注文コード66131477品番AC-11
参考基準価格(税別)¥31,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

PlantTube(R) 防水

用途
重プラント用、難燃性外被、固定配管、可動配管
使用温度範囲(℃)-30~70長さ(m)50内径(mm)16~16.3外径(mm)21.2~21.7呼び径1/2サイズ16標準色材質コア:亜鉛メッキ鋼板、外被:PVC構造セミインターロック最小曲げ半径(mm)85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする